Motion
ASPF204

NTN
ASPF204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05614326
N° MFRASPF204
Prix60.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPF204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05614326
N° MFRASPF204
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
Prix60.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.5469 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5313 po
  • Largeur totale
    1.0208 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS204
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF204
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007367
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    AS204
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359007367

Aperçu

Description du fabricant
ASPF204 UNITÉ DE ROULEMENT