Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Largeur de la base2.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.5313 po
- Taille du boulon3/4 po
- Diamètre à l’alésage3 po
- Hauteur totale6.6250 po
- Longueur totale10.8125 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590342242
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC215-48
- Type de jointJoint R
- SérieUCP
- CUP_NON1200106971191