Motion
M3710T-58
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05616841
N° MFRM3710T-58
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 400 V, 213T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05616841
N° MFRM3710T-58
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.01 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
  • Ampères à tension
    11.2 A à 400 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Volts à fréquence
    400 V à 50 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M3710T-58

You May Also Like