Motion
6202-ZZD-08
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05618026
N° MFR6202-ZZD-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05618026
N° MFR6202-ZZD-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6202-ZZD-8 BRG
  • Description longue
    Le 6202-ZZD-08 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-ZZD-08
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590657834

Aperçu

Description du fabricant
6202-ZZD-8 BRG