Motion
203TR15
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203TR, 15:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620653
N° MFR203TR15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 203TR, 15:1 Rapport, 1.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620653
N° MFR203TR15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Dimensions du boîtier
    13.50 x 88 x 20.75 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203TR
  • Couple de sortie maximal
    142.13 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    145 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203TR15
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    203TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 203TR15 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon