Motion
307TR10
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307TR, 10:1 Rapport, 1.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620656
N° MFR307TR10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307TR, 10:1 Rapport, 1.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620656
N° MFR307TR10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Dimensions du boîtier
    19.00 x 21.00 x 27 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307TR
  • Couple de sortie maximal
    191.36 po-lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Poids
    377 lb

Détails

  • Ratio réel
    10:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307TR10
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    307TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 307TR10 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon