Motion
215TR30
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 215TR, 30:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620660
N° MFR215TR30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 215TR, 30:1 Rapport, 1.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620660
N° MFR215TR30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Dimensions du boîtier
    12.25 x 9.00 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215TR
  • Couple de sortie maximal
    67.613 po-lb
  • Rapport nominal
    30:1
  • Poids
    195 lb

Détails

  • Ratio réel
    30:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215TR30
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    215TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 215TR30 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine