Motion
315TR15
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 315TR, 15:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620663
N° MFR315TR15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 315TR, 15:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620663
N° MFR315TR15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Dimensions du boîtier
    20.25 x 11.0 x 28.87 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315TR
  • Couple de sortie maximal
    135.10 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    415 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:01
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315TR15
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    315TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 315TR15 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine