Motion
407TR05
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 407TR, 5:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620669
N° MFR407TR05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 407TR, 5:1 Rapport, 2.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI05620669
N° MFR407TR05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Dimensions du boîtier
    21.25 x 13.50 x 33.13 po / 253 x 254 mm
  • Taille d’entrée
    2.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    407TR
  • Couple de sortie maximal
    321.44 po-lb
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    750 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Bras de couple
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    407TR05
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    407TR
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT À ENGRENAGES 407TR05 LTA SANS BRAS DE COUPLE
  • Le produit TL est polyvalent, efficace et rentable
  • Entièrement américain Fabriqué avec des travailleurs américains et produit dans une usine américaine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif