Motion
VK3120-5D-01F

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-5D-01F

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05622833
N° MFRVK3120-5D-01F
Prix47.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK3120-5D-01F

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI05622833
N° MFRVK3120-5D-01F
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
Prix47.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VK3120-5D-01F VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0 à 0.7
  • Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon