Motion
6907DDUP5
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05623098
N° MFR6907DDUP5
Prix251.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05623098
N° MFR6907DDUP5
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
Prix251.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6907DDUP5 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6907DDUP5 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 10 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907DDUP5
  • Numéro CUP du fabricant
    029176556609
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176556609

Aperçu

Description du fabricant
6907DDUP5 BRG