Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port3/4 NPT
- Poids0.43 kg
Détails
- Détails supplémentairesLe séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est disponible dans les tailles de corps 20, 30 et 40, et est offert avec les types de filetage Rc, NPT ou G. La filtration standard de l' AFM 0.3µm avec une taille de particules filtrées à 99.9 %. Les tailles de carrosserie 30 et 40 sont maintenant dotées d’un protège-bol transparent qui offre une visibilité de 360° , tout en protégeant complètement la cuvette de l’environnement. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche.
- Options de bolBol en polycarbonate
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAFM
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brouillard de style modulaire disponible en tailles de corps 20, 30 et 40
- La filtration standard est de 0.3µm avec une taille de particules filtrées à 99.9 %
- Les tailles de carrosserie 30 et 40 sont maintenant dotées d’un protège-bol transparent qui offre une visibilité de 360° , tout en protégeant complètement la cuvette de l’environnement
- La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC, de sorte qu’ils peuvent être utilisés en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche