Motion
AR20-02-1-A
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
N° D’ARTICLE MI05624526
N° MFRAR20-02-1-A
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
N° D’ARTICLE MI05624526
N° MFRAR20-02-1-A
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
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.17 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-A
  • Définir la plage de pression
    2.9 à 29 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR20-02-1-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté