Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.17 kg
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F, écrou de réglage pour montage sur panneau
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour raccord de panneau)
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de non-redressement
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT