Motion
E7P-10VR-60SB-7
Pignonne à retour en V 10 degrés – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI05625273
N° MFRE7P-10VR-60SB-7
Prix1,729.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne à retour en V 10 degrés – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI05625273
N° MFRE7P-10VR-60SB-7
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
Prix1,729.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-5/16 po
  • Longueur totale
    72-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Hauteur du rouleau
    20-1/16 po
  • Longueur du rouleau
    31.13 po
  • Poids
    198.4 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RETOUR E7P-10VR-60SB-7
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté