Motion
75101843

DICHTOMATIK
75101843

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.21 po, DI 2.35 po, 2.77 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI05632005
N° MFR75101843
Prix1.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101843

Joint torique Dichtomatik - section transversale 0.21 po, DI 2.35 po, 2.77 po DE, 70 Shore D, matériau en silicone
N° D’ARTICLE MI05632005
N° MFR75101843
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
Prix1.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.35 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.77 po
  • Poids global
    6 g
  • Épaisseur
    0.2100 po, 5.33 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.21 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Numéro du tiret
    -332
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.018 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS568-332 S570
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    S70
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75101843 AS568-332 2-3/8" DI X 2-3/4" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.