Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.394 po / 10.2 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Longueur totale6160 mm
- Global Largeur37 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas6160 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Largeur1.457 po / 37 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies Gates Poly Chain GT Carbon sont réputées pour leur haute performance sans entretien. Maintenant, Gates présente une solution Poly Chain qui peut prendre en charge des distances centrales plus longues que jamais. Le processus de fabrication unique permet des courroies infinies en polychaîne plus longues qui offrent des capacités de transport de charge élevées. Par le passé, les chaînes à rouleaux lourdes et de grande taille étaient la seule option pour les entraînements à grande distance. Il existe maintenant une solution de rechange qui nécessite moins d’entretien et moins de remplacements, ce qui réduit les temps d’arrêt et le fonctionnement plus propre. Le processus de longueur étendue est appliqué aux longueurs de courroie dans un pas de 14M sur 4410 mm.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceinture14M
- Type de courroieGT
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonCarbone
- Type de finExtrémité ouverte
- Type de tissuNylon
- Numéro de catalogue du fabricant92682013
- Numéro CUP du fabricant770075437550
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- Nombre de Dents440
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentCurviligne
- CUP_NON770075437550
Aperçu
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
- Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
- Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.