Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure12.7 mm
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR14ZZ BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Description longueLe R14ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricantR14ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2270 lbf
- Capacité de charge statique radiale1320 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741129671
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde