Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion2.0000 po
- Diamètre5 po
- Hauteur10 po
Détails
- Débit d’air maximal567 l/min
- TypeRespirateur déshydratant
Aperçu
- Les reniflards de la série X sont la solution parfaite pour les environnements très humides et très poussiéreux.
- Pour prolonger la durée de vie du dessiccateur, la série X intègre des clapets antiretour 2 et un capuchon supérieur réutilisable.
- Les clapets antiretour fournissent un système fermé jusqu’à ce que le débit d’air soit nécessaire, prolongeant la durée de vie du dessiccateur.
- Plus précisément, le clapet antiretour d’admission permet le débit d’air dans le reniflard uniquement lorsque la pression différentielle entre l’atmosphère et le réservoir de liquide dépasse un seuil de 0.1 psi, tandis que le clapet antiretour d’échappement permet à l’air de sortir du réservoir lorsque la pression différentielle dépasse un seuil de 2.0 psi.
- Un clapet antiretour de 0.1 psi est également disponible pour l’échappement.
- Lorsque le gel de silice dorée est devenu vert foncé, retirez le capuchon supérieur réutilisable de la cartouche de dessiccateur inférieure, jetez la cartouche de dessiccateur vert foncé usagée, puis utilisez le même capuchon supérieur avec une cartouche de remplacement.
- Usines de papier
- Zones de lavage
- Salles de nettoyage à la vapeur
- Mines carrières