Motion
YR-7/8-X-SS
Rouleau de fourche cylindrique en inox - 7/8 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05633740
N° MFRYR-7/8-X-SS
Prix121.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche cylindrique en inox - 7/8 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05633740
N° MFRYR-7/8-X-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    7/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-7/8-X-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041206694
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    YR-7/8-X-SS
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    YR-X-SS
  • CUP_NON
    651041206694

Aperçu

Description du fabricant
YR- 7/8-X-SS ROULEAU DE CAM ET DE CROCHET
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques