Spécifications
Dimensions
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale6.61 po
- Largeur totale4.24 po
- Poids13.30 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 101.60 [4.000] Dia. X 6.10 [.240] Pilote, 14.35 [.565] Dia. Trous de montage sur 146.05 [5.750] Dia. C.-B. (SAE B) (Ductile)
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Débit continu57 L/min
- Déplacement5.70 po3/r
- Pression intermittente190 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu607 tr/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Type de jointStandard
- SérieSérie S
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé