Motion
8L010REM
Colliers d’arbre réusinés en acier de 0.625 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI05635389
N° MFR8L010REM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre réusinés en acier de 0.625 po, pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI05635389
N° MFR8L010REM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter
    0.2500 in
  • Inside Diameter
    0.6250 in
  • Outside Diameter
    1.3130 in
  • Screw Length
    0.6250 in
  • Screw Size
    10-32 x 5/8
  • Weight
    0.15 lb

Details

  • Finish
    Black Oxide
  • Material
    Steel
  • Package Qty
    1
  • Product Type
    Shaft Collars
  • Screw / Locking Style
    Socket Head Cap Screw
  • Screw Material
    Alloy Steel
  • Style
    Low Profile
  • UPC_NO
    662786026881

Overview

Mfr description
8L010REM

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text