Motion
48-00-1450

MILWAUKEE TOOL
48-00-1450

Lame à grain diamanté SAWZALL THE TORCH 9"
N° D’ARTICLE MI05635860
N° MFR48-00-1450
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1450

Lame à grain diamanté SAWZALL THE TORCH 9"
N° D’ARTICLE MI05635860
N° MFR48-00-1450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    9.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0420 po
  • Largeur de lame
    1.0000 po
  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Taille du filetage
    0.042 po
  • Largeur
    1.0 po
  • Largeur de coupe
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le grain diamanté des lames Torch SAWZALL est idéal pour couper la fonte, les carreaux durs, la maçonnerie et d’autres matériaux abrasifs et durs.
  • Matériau de coupe
    Diamant
  • Comprend
    1 lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242187416
  • Nombre de dents
    0
  • Code PSC
    Non
  • Style de scie
    Scie alternative
  • CUP_NON
    045242187416

Aperçu

Description du fabricant
48-00-1450 GRAIN DIAMANTÉ SAWZALL BL 9 PO
  • Le grain diamanté offre une durée de vie jusqu’à 30x plus longue que les lames de grain carbure standard
  • La taille et le positionnement précis du grain diamanté permettent à ces lames de couper jusqu’à 2x plus rapidement que les lames de grain carburé standard
  • Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises