Motion
48-13-0373

MILWAUKEE TOOL
48-13-0373

Fraise d’expédition de tarière 3/8
N° D’ARTICLE MI05636303
N° MFR48-13-0373
Prix35.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-0373

Fraise d’expédition de tarière 3/8
N° D’ARTICLE MI05636303
N° MFR48-13-0373
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
Prix35.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    7.38 po
  • Taille de la tige
    5/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Numéro CUP du fabricant
    045242225743
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • CUP_NON
    045242225743

Aperçu

Description du fabricant
48-13-0373 TAILLE D’EXPÉDITION BIT 3/8
  • Construction en acier pour plus de résistance
  • La pointe durcie par induction assure la durabilité des ongles
  • Cannelures enduites pour un retrait rapide des copeaux
  • Tige résistante aux chocs