Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Pied de tête max.60 pi
Détails
- Décharge1-1/2 en FNPT
- Fréquence60 Hz
- Puissance1/2 hp
- Matériau de la turbineÉlastomère thermoplastique
- Teneur maximale en solides3/4 po de diamètre
- Débit maximum60 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte enduite d’époxy
- Joint d’étanchéitéCarbone/Céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Type de commutateurManuel
- Conception du typeEffluent submersible à tête haute
- Tension115 V
- Matériaux mouillésImpulseur en élastomère thermoplastique