Motion
132199
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05637644
N° MFR132199
Prix1,897.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05637644
N° MFR132199
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
Prix1,897.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.97 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    79.80 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 3 et 3 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 182TC images, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.87 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132199.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720000328
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720000328
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
132199.00,3HP,182TC,3600RPM,3PH
  • Moteurs à peinture époxy approuvés par l’USDA
  • Moteurs NEMA
  • Base rigide et types de montage frontal en C
  • Conceptions approuvées par le BISSC; joints de contact à double lèvre et joints d'étanchéité à joint en V utilisés pour les joints d'arbre
  • Moteurs de frein de lavage et moteurs de pompe disponibles
  • Homologué UL et certifié CSA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif