Motion
36-8MX36-1610
36-8MX36-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI05638259
N° MFR36-8MX36-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-8MX36-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI05638259
N° MFR36-8MX36-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    90.10 mm
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057818415
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057818415

Aperçu

Description du fabricant
36-8MX36-1610 1610 MAISON ÉLECTRIQUE ENCASTRÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer