Motion
1
Ruban adhésif permanent pour étiquettes en vinyle All Weather pour imprimantes B30 - 2.25" Bleu
N° D’ARTICLE MI05638948
N° MFR1
Prix334.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban adhésif permanent pour étiquettes en vinyle All Weather pour imprimantes B30 - 2.25" Bleu
N° D’ARTICLE MI05638948
N° MFR1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix334.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.0040 po
  • Largeur
    2.2500 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B30C-2250-595-BL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473182991
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BBP37, S3000, i3300, i5300, BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, S3100, S3700, i4311
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863
  • Fiche technique
  • Type
    Ruban d’étiquettes en vinyle
  • CUP_NON
    75447318299

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN B30C-2250-595-BL
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Matériau hautement flexible avec adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, y compris à l’extérieur
  • Se conforme et adhère aux surfaces « difficiles » comme les blocs de béton peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux recouverts de papier et les étuis moulés par soufflage
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants et détergents et à la saleté industrielle générale
  • Durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C);peut être appliquée à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro B30-R10000-WT