Motion
ZSE40A-M5-R
ZSE40A-M5-R
N° D’ARTICLE MI05640188
N° MFRZSE40A-M5-R
Prix109.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE40A-M5-R
N° D’ARTICLE MI05640188
N° MFRZSE40A-M5-R
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
Prix109.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZSE40A-M5-R CAPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good