Motion
19-D340OR/L
Gant en tricot sans couture Hi-Vis Dyneema® avec mélange de diamants et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05640441
N° MFR19-D340OR/L
Prix26.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant en tricot sans couture Hi-Vis Dyneema® avec mélange de diamants et poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI05640441
N° MFR19-D340OR/L
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
Votre prix26.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur
    30 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’électronique, la coupe du verre, la manipulation du métal, la transformation des aliments et la transformation de la viande.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour l’électronique, la coupe du verre, la manipulation du métal, la transformation des aliments et la transformation de la viande.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4544
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de poignée
    Mousse
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Technologie Diamond de Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118708
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314118708

Aperçu

Description du fabricant
19-D340OR GRANDE RÉSISTANCE AUX COUPURES HAUTE VISIBILITÉ
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille mélangée Dyneema® Diamond est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177