Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
16X32 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05640861
N° MFR16X32 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG LAG

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782476379056

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE SERVICE À LA MINE 205635 XHD RETARDÉE DE 3/8 PO
  • Ensemble de poulie de tambour standard pour service minier
  • Convient aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépasse de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie