Motion
BG-VFS1030
TROUSSE DE JOINT AVEC VIS DE MONTAGE
N° D’ARTICLE MI05644489
N° MFRBG-VFS1030
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TROUSSE DE JOINT AVEC VIS DE MONTAGE
N° D’ARTICLE MI05644489
N° MFRBG-VFS1030
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
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port - Échappement
    3/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS

Aperçu

Description du fabricant
BG-VFS1030 POUR VANNE NVFS5101-5FZ

Les clients ont également acheté