Motion
4354V
Oil Seal - Solid, 6.625 in Shaft Dia., 9.622 in OD, 0.979 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI05644885
N° MFR4354V
Prix642.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 6.625 in Shaft Dia., 9.622 in OD, 0.979 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI05644885
N° MFR4354V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix642.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.622 po
  • Largeur totale
    0.979 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.625 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    053893507750
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
4354-V (VITON) JOINT D'HUILE STANDARD
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon