Motion
QF25S303X2"

LOVEJOY INC
QF25S303X2"

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, 2.0000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05645224
N° MFRQF25S303X2"
Prix312.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF25S303X2"

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 25, mâchoire droite, 2.0000 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05645224
N° MFRQF25S303X2"
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
Prix312.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450430746
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    883450430746

Aperçu

Description du fabricant
QF25S303X2