Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau75.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.69 po
- Épaisseur du mur0.154 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesInsertions cannelées
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauProduit chimique
- Matériau du tube intérieurNylon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH194106RD-500R
- Numéro CUP du fabricant639789267566
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale160 °F
- Température de fonctionnement min.-30 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H1941
- Normes respectéesRMA Classe B
- Matériau du tubeNylon
- Applications typiquesTransfert chimique, pulvérisation de peinture.
- CUP_NON639789267566
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité