Motion
LX-101

ENERPAC
LX-101

Huile pour pompe manuelle série LX - n°, 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05647192
N° MFRLX-101
Prix121.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
LX-101

Huile pour pompe manuelle série LX - n°, 1 gal, cruche
N° D’ARTICLE MI05647192
N° MFRLX-101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    • Spécialement formulé pour les pompes manuelles • Additifs anti-boue et anti-rouille • Effort de poignée réduit par rapport à l’huile bleue HF, bonne performance à basse température • Ne pas utiliser avec les pompes électriques
  • Point d’éclair
    374 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Enerpac
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -47.5 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Série
    LX
  • Plage de température
    32 à 140 °F
  • CUP_NON
    6.62005126347E11
  • Viscosité
    38 ASTM D445 SUS À 212° F, 77.5 ASTM D445 SUS À 104° F
  • Température de travail
    32 °F / 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
LX-101 HUILE HYDRAULIQUE 1 GAL
  • Spécialement formulé pour les pompes à main
  • Additifs anti-boue et anti-rouille
  • Effort de poignée réduit par rapport à l’huile bleue HF, bonne performance à basse température
  • Ne pas utiliser dans les pompes électriques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté