Motion
26057-3275

GARLOCK KLOZURE
26057-3275

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.750 po, diamètre extérieur de 6.750 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 57 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI05647904
N° MFR26057-3275
Prix428.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
26057-3275

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 5.750 po, diamètre extérieur de 6.750 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 57 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI05647904
N° MFR26057-3275
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
Prix428.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.750 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.750 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 57
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, lèvre poussière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26057-3275
  • Numéro CUP du fabricant
    717744125127
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    500 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 500 pi/min
  • Type de joint
    Joint spécialisé
  • Série
    Modèle 57
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
57X3275 MILL-DROIT V 5.750"ID 6.750"OD
  • D.E. en caoutchouc renforcé de métal
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Disponible en configurations à lèvre simple et double
  • Idéal pour les applications de service à basse vitesse telles que les roulettes continues.