Motion
NUP217-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP217-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05648321
N° MFRNUP217-E-M1-C3
Prix2,182.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP217-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05648321
N° MFRNUP217-E-M1-C3
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
Prix2,182.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801023887
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4012801023887

Aperçu

Description du fabricant
NUP217-E-XL-M1-C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good