Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon(2) 3⁄8 × 2-1⁄8 po / 254 x 354 mm
- Diamètre nominal de la vis15 mm
Détails
- Type d’accessoireSupport de roulement unique
Aperçu
- Les supports universels à roulement simple utilisent un seul roulement radial qui soutient la vis linéaire radiale.
- Les supports universels à roulement unique sont parfaits pour la plupart des applications de montage et permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
- Les supports universels à roulement simple doivent être utilisés avec les supports à roulement double ou les supports à roulement fixe haute capacité.
- Les supports de roulement universels peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
- Les supports universels à roulement unique sont montés à l’aide de l’usinage d’extrémité sans rallonge d’arbre de type 1N