Motion
E-3630
Plaque de quai économisatrice en aluminium - capacité de 3000 lb, largeur utilisable de 36 po, différence de hauteur de 4 po, épaisseur de plaque de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05651972
N° MFRE-3630
Prix811.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de quai économisatrice en aluminium - capacité de 3000 lb, largeur utilisable de 36 po, différence de hauteur de 4 po, épaisseur de plaque de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05651972
N° MFRE-3630
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
Prix811.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    4 po
  • Hauteur des jambes
    6 po
  • Épaisseur de la plaque
    3/8 po
  • Longueur utilisable
    30 po
  • Largeur utilisable
    36 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque de quai économiseur d’aluminium est un moyen économique d’accélérer le chargement et le déchargement des camions. Délimite l’ouverture entre le quai et la remorque pour permettre aux transpalettes ou aux chariots manuels ainsi qu’à la circulation d’entrer et de sortir de la remorque en toute sécurité. Cette plaque de quai est fabriquée en alliage d’aluminium antidérapant de haute résistance. La conception légère avec pattes et poignées boulonnées plaquées zinc de chaque côté facilite la portabilité. Conçu avec une courbure de 11° située à 9 po du bord biseauté. Pieds verrouillables pour la conformité OSHA. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.
  • Normes
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacité uniforme
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE SOCLE ÉCONO EN ALUMINIUM E-3630 3/8 3K
  • La conception robuste est idéale pour la circulation piétonnière, les chariots manuels et les transpalettes (NE PAS utiliser avec les chariots élévateurs à fourche)
  • Le matériau de la plaque de roulement en aluminium haute résistance est durable, mais léger
  • Les pattes de verrouillage et les poignées de levage plaquées zinc sont conformes à la norme OSHA
  • Les bords d’entrée et de sortie biseautés permettent une transition plus fluide