Spécifications
Dimensions
- Différentiel de hauteur5 po
- Hauteur des jambes9 po
- Épaisseur de la plaque3/8 po
- Longueur utilisable36 po
- Largeur utilisable36 po
Détails
- Détails supplémentairesLa plaque de quai économiseur d’aluminium est un moyen économique d’accélérer le chargement et le déchargement des camions. Délimite l’ouverture entre le quai et la remorque pour permettre aux transpalettes ou aux chariots manuels ainsi qu’à la circulation d’entrer et de sortir de la remorque en toute sécurité. Cette plaque de quai est fabriquée en alliage d’aluminium antidérapant de haute résistance. La conception légère avec pattes et poignées boulonnées plaquées zinc de chaque côté facilite la portabilité. Conçu avec une courbure de 11° située à 9 po du bord biseauté. Pieds verrouillables pour la conformité OSHA. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.
- NormesANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacité uniforme2500 lb
Aperçu
- La conception robuste est idéale pour la circulation piétonnière, les chariots manuels et les transpalettes (NE PAS utiliser avec les chariots élévateurs à fourche)
- Le matériau de la plaque de roulement en aluminium haute résistance est durable, mais léger
- Les pattes de verrouillage et les poignées de levage plaquées zinc sont conformes à la norme OSHA
- Les bords d’entrée et de sortie biseautés permettent une transition plus fluide