Motion
E-6042
Plaque de quai économisatrice en aluminium - capacité de 3500 lb, largeur utilisable de 60 po, différence de hauteur de 6 po, épaisseur de plaque de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05651995
N° MFRE-6042
Prix1,410.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque de quai économisatrice en aluminium - capacité de 3500 lb, largeur utilisable de 60 po, différence de hauteur de 6 po, épaisseur de plaque de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05651995
N° MFRE-6042
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
Prix1,410.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Différentiel de hauteur
    6 po
  • Hauteur des jambes
    9 po
  • Épaisseur de la plaque
    3/8 po
  • Longueur utilisable
    42 po
  • Largeur utilisable
    60 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La plaque de quai économiseur d’aluminium est un moyen économique d’accélérer le chargement et le déchargement des camions. Délimite l’ouverture entre le quai et la remorque pour permettre aux transpalettes ou aux chariots manuels ainsi qu’à la circulation d’entrer et de sortir de la remorque en toute sécurité. Cette plaque de quai est fabriquée en alliage d’aluminium antidérapant de haute résistance. La conception légère avec pattes et poignées boulonnées plaquées zinc de chaque côté facilite la portabilité. Conçu avec une courbure de 11° située à 9 po du bord biseauté. Pieds verrouillables pour la conformité OSHA. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.
  • Normes
    ANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
  • Capacité uniforme
    3500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE DE QUAI E-6042 EN ALUMINIUM ECONO 3/8
  • La conception robuste est idéale pour la circulation piétonnière, les chariots manuels et les transpalettes (NE PAS utiliser avec les chariots élévateurs à fourche)
  • Le matériau de la plaque de roulement en aluminium haute résistance est durable, mais léger
  • Les pattes de verrouillage et les poignées de levage plaquées zinc sont conformes à la norme OSHA
  • Les bords d’entrée et de sortie biseautés permettent une transition plus fluide