Motion
HCR-24
Flexible en aluminium extrudé, croisement de câble, 24
N° D’ARTICLE MI05652106
N° MFRHCR-24
Prix133.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible en aluminium extrudé, croisement de câble, 24
N° D’ARTICLE MI05652106
N° MFRHCR-24
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
Prix133.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Taille globale
    7-1/8 x 1-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Portée utilisable
    2-5/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Capacité
    10000 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691215022040
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    691215022040

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE/CÂBLE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ HCR-24
  • Conçu pour protéger les câbles et les tuyaux de la circulation piétonnière et roulante.
  • La construction en aluminium robuste est durable et attrayante.
  • La surface supérieure de chaque pont comprend des dentelages pour une meilleure traction.
  • Les modèles avec des finitions de couleur comprennent un revêtement en poudre cuit pour plus de robustesse.
  • Communiquez avec Motion Ind pour des longueurs spéciales allant jusqu’à 25 pieds.