Motion
L-1818-4
Pare-chocs moulé en forme de L - 18 po L x 18 po H, 4 po Projection, 3 trous de montage, 1-3/16 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652132
N° MFRL-1818-4
Prix180.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs moulé en forme de L - 18 po L x 18 po H, 4 po Projection, 3 trous de montage, 1-3/16 po Dia.
N° D’ARTICLE MI05652132
N° MFRL-1818-4
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
Prix180.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de montage
    1-3/16 po
  • Hauteur du caoutchouc
    18 po
  • Largeur du caoutchouc
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pare-chocs de quai rectangulaire moulé spécialisé est fabriqué à partir de caoutchouc de première qualité renforcé de fibres contenant du nylon et du polyester. Ce pare-chocs moulé est conçu pour résister à des années de frappe abusive. Le pare-chocs a des trous de montage fraisés prépercés pour une installation facile. Le matériel d’installation est disponible séparément.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs moulé en L
  • Mot-clé de description
    18 po L x 18 po H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Projection en caoutchouc
    4 po
  • CUP_NON
    691215024990

Aperçu

Description du fabricant
PARE-CHOCS MOULÉ EN FORME DE L L-1818-4 L 18 X 19
  • Fabriqué en caoutchouc et en acier pour plus de durabilité
  • Utiliser sur le quai de chargement pour protéger la remorque et le quai
  • La construction moulée du pare-chocs est conçue pour résister à des années de martèlement abusif
  • Les trous de montage fraisés prépercés facilitent l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon