Spécifications
Dimensions
- Hauteur du trottoir4 po
- Différentiel de hauteur7 po
- Épaisseur de la plaque7/16 po
- Longueur utilisable48 po
- Largeur utilisable56-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesLe panneau de quai de camion en aluminium avec bordures de sécurité en acier est conçu pour la portabilité et la sécurité. Le pont est fait d’une plaque de bande de roulement robuste en aluminium haute résistance. Les bords sont biseautés pour une entrée et une sortie en douceur. Les bordures de sécurité sont revêtues de jaune et sont fabriquées en acier avec des extrémités coniques moulées. Les pieds en acier sont boulonnés pour une durabilité accrue. Pieds cannelés verrouillables pour faciliter la portabilité du camion. Fabriqué conformément à l’OSHA. La capacité est basée sur le type d’équipement le plus lourd utilisé plus la charge maximale transportée multipliée par la capacité nominale d’essieu unique de la charge totale. Le chargement dynamique, les tendances du conducteur, la vitesse et la fréquence d’utilisation doivent être pris en compte. Lorsque vous utilisez des chariots élévateurs à fourche à trois roues, commandez un quai d’une capacité au moins quatre fois supérieure à celle du chariot élévateur. La largeur du quai doit être d’au moins quinze (15) pouces plus large que la charge ou l’équipement passant entre les bordures. Si la charge ne passe pas entre les bordures, mais qu’elle est élevée au-dessus, ajoutez quinze (15) pouces à la largeur globale de l’équipement.
- Distance entre les jambes et le bord12 po
- NormesANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacité uniforme20000 lb
Aperçu
- Le matériau de la plaque de roulement en aluminium haute résistance est durable, mais léger
- Les pieds de verrouillage zingués sont conformes à la norme OSHA
- Les bords d’entrée et de sortie biseautés permettent une transition plus fluide
- Les bordures en acier robuste sont peintes en jaune et boulonnées à la plaque de montage pour une utilisation plus sûre