Spécifications
Dimensions
- Différentiel de hauteur7 po (11°/19 %)
- Épaisseur de la plaque1/2 po
- Longueur utilisable48 po
- Largeur utilisable84 po
Détails
- Détails supplémentairesLe panneau de quai de camion en acier est fabriqué en acier haute résistance (55,000 psi) pour une longue durée de vie. Les bords biseautés aux deux extrémités permettent une entrée et une sortie en douceur. Le plateau est plaqué diamant pour une utilisation sûre et efficace. Bordures de sécurité soudées pour une résistance maximale. Les pieds verrouillables minimisent le mouvement de la rampe et sont inégaux pour permettre au panneau de quai de reposer en cannelure pour faciliter le ramassage du plancher par les chariots élévateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés. De série avec le levier de levage pour une portabilité rapide avec le chariot élévateur. La courbure est à 11° et 9 po du bord et les pieds sont à 12 po du bord. Fabriqué conformément à l’OSHA. Accessoires en option : chaînes de levage, verrous de portée, goupilles/trous de portée et boucles de ramassage amovibles.
- Distance entre les jambes et le bord12 po
- NormesANSI MH 30.2, OSHA 1910.30(a)
- Capacité uniforme25000 lb
Aperçu
- Fabriqué à partir d’une plaque de roulement en acier haute résistance pour une durabilité maximale
- Les bordures en acier robuste sont soudées en place pour une résistance maximale
- Comprend un levier de levage breveté pour un positionnement facile du chariot élévateur
- Transition en douceur fournie par l’entrée et la sortie biseautées