Motion
ALL-T-2
Camion à palettes tout-terrain - manuel, Dimensions totales de la fourche : 9-1/2 po x 26 po, capacité de poids de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05653034
N° MFRALL-T-2
Prix2,923.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion à palettes tout-terrain - manuel, Dimensions totales de la fourche : 9-1/2 po x 26 po, capacité de poids de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05653034
N° MFRALL-T-2
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
Prix2,923.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    32 po
  • Dimensions globales de la fourche
    9-1/2 po x 26 po
  • Plage de service
    3 po à 9 po
  • Poids
    328 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    691215002325
  • Type de transpalette
    Manuel
  • CUP_NON
    691215002325
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE TOUT-TERRAIN ALL-T-2 2K 49
  • La conception du cadre tubulaire léger, mais robuste, gère les charges réparties uniformément
  • Les grandes roues permettent le mouvement sur la plupart des surfaces
  • À utiliser sur les chantiers de construction, les fosses de gravier et les pépinières
  • Comprend de grands pneus avant de 16 po et des volants pneumatiques de 10 po
  • Les fourches individuelles mesurent 4 po L x 2 po H (4-3/4 po L sur le modèle ALL-T-HD)
  • Facile à utiliser avec une poignée à trois positions : HAUT, BAS et NEUTRE
  • Conçu pour tirer en position chargée ou déchargée
  • All-T-2 dimensions : 63-3/4 po L x 49 po L x 51 po H
  • Dimensions ALL-T-HD : 64 po L x 50 po L x 51 po H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif