Motion
E183
Moteur de rechange pour module moteur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56 , logement TE (entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1750 tr/min, montage spécial, service continu
N° D’ARTICLE MI05655536
N° MFRE183
Prix471.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de rechange pour module moteur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 56 , logement TE (entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1750 tr/min, montage spécial, service continu
N° D’ARTICLE MI05655536
N° MFRE183

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix471.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    2.3 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Régime de base
    1435 tr/min à 1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Modules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382105761
  • Courant maximal admissible
    1.4 A, 2.7 à 2.8 A
  • Modèle
    CE88
  • Catégorie de moteur
    Moteur de remplacement du module moteur
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382105761

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP 1750 et 1435 tr/min E183 208-230/460