Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Longueur du moteur sans arbre4.81 po
- Dimension C de la longueur totale7.81 po
- Longueur de l’arbre3 po
- Couple25.99 pi-lb
- Poids15.0675 lb
Détails
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge4.9 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382094881
- ModèleK055WSJ0197012B
- Catégorie de moteurMoteur du ventilateur de ventilation
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rotation de l’arbreRÉV.
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382094881
Aperçu
- Condensateur inclus et monté
- Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Les roulements à billes ont un système de poussée à tous les angles
- Service continu, air sur
- Réversible sauf indication contraire
- 40°C pour température ambiante
- 1 .0 Facteur de service