Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple29.9 pi-lb
- Poids175 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1440 tr/min à 1760 tr/min
- DescriptionBon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382035624
- Courant maximal admissible11.9 A, 23.8 A
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage